曜日別特売

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。

表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
メッシュ
圧損係数
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726593SSRW100A3MDSP1003メッシュ(給気)39.6212.7
9,900
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726609SSRW150A3MDSP1503メッシュ(給気)40.1628.3
14,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726618SSRW100A5MDSP1005メッシュ(給気)39.6212.7
9,900
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
70726627SSRW150A5MDSP1505メッシュ(給気)40.1628.3
14,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする