ユニックス[建築金物]
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)
防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。
・防音性能
Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ
10メッシュ
内容量
1個
注意
※屋外より点検できる場所でご使用ください。
※ 局所換気(24 時間換気以外)の給気口に使用する場合は換気性能をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726636
SSRW100A10MDSP
(給気)39.62
100
12.7
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70726645
SSRW150A10MDSP
(給気)40.16
150
28.3
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください