曜日別特売

鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200

鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 - ユニックス[建築金物]

換気口用交換パイプです。

材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726679FE75S 75X200
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする