曜日別特売

樹脂製 角型レジスター

樹脂製 角型レジスター - ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスター - ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスター - ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスター - ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスター - ユニックス[建築金物]
(1件のレビュー)

室内用換気口レジスター。
遮音シート付きです。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。
防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。

材質ASA樹脂クールホワイト種類角型レジスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70726846KRP100BWN(排気)1.6/(給気)3.2(排気)8.110044.6
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70726855KRP150BWN(排気)4.42/(給気)4.36(排気)33.415085.9
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70726864KRP150BWNF(排気)8.36/(給気)10.93(排気)63.115054.2
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70726846
2022-05-25
用途: 近隣騒音

隣近所の大騒音が通気口から侵入してくるので 大変に迷惑していました。塞ぐだけだと換気が出来ず困っていましたが こちらの商品は五月蠅い時だけ任意で閉じることが出来 尚且つ遮音付きなのでその性能も確認できました。完全には遮ることは出来ませんが とても理想的な商品なので他の部屋にもつける予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする