ユニックス[建築金物]
SUS製 パイプフード 網付タイプ
屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
材質
SUS304
メッシュ
(防虫網)10メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ内径(Φmm)
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70726977
SHG75A10M
75
(排気)2.13/(給気)4.7
(排気)8
20.7
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70726986
SHG100A10M
100
(排気)2.13/(給気)4.65
(排気)10.7
37
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70726995
SHG150A10M
150
(排気)2.37/(給気)4.97
(排気)17.9
80.4
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください