曜日別特売

SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃)

SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) - ユニックス[建築金物]

屋外用換気口丸型パイプフード。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。

材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ温度(℃)72内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
直管相当長(m)
相当隙間面積αA(cm2)
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727004SHG100A10MDSPR(排気)4.23/(給気)6.22(排気)21.332100
6,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70727013SHG150A10MDSPR(排気)3.39/(給気)6.25(排気)25.671.7150
10,100
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする