曜日別特売

UKDGフィルターセット(3枚入)

UKDGフィルターセット(3枚入) - ユニックス[建築金物]

UKDG-AW専用フィルターセット(3枚入)です。
粗塵・花粉対策の不織布フィルター。
水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
※フィルターの汚れは地域によって異なります。

材質不織布寸法(mm)(換気口)279.5×217ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)(枠)196×194※ツメ部除く捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)内容量1セット
注意
※給気電動シャッターは縦(逆向き可)・横・天井・いずれの方向でも設置可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727144-
3,500
3,498
3,848(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする