曜日別特売

給気電動シャッター 不織布フィルター付

給気電動シャッター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。
粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。

材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150内容量1個
注意
※電気工事が必要な商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727153UKDG150AWFH(給気)3.2699.3
21,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
70727169UKDF150AWFH(給気)7.1467.1
21,800
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする