曜日別特売

TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)

TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]

TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。
フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。
花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。
トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。

材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]内容量1枚
注意
※水洗い不可の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727196TF100A-PRP(給気)178.81006
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70727205TF150A-PRP(給気)118.115016.5
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする