曜日別特売

静電フィルター(花粉/PM2.5対策)

静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]静電フィルター(花粉/PM2.5対策) - ユニックス[建築金物]

TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。
トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。

材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]内容量1枚
注意
※水洗い不可の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧損係数
適合パイプ内径(Φmm)
相当隙間面積αA(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727239TF100A-PG/PF(給気)25.1110015.9
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
70727248TF150A-PG/PF(給気)26.3615034.9
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする