交換フィルター(5枚1組)

交換フィルター(5枚1組) - ユニックス

F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。
水洗い可能です。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
フィルターの汚れは地域によって異なります。

材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)内容量1セット
注意
※PRG100BW/PRF100BWには取り付け出来ません。
※このフィルターはPRG100AW/PRF100AWに使用できます。
※このフィルターはKRP150用のフィルターです。
※PRP150には取付けできませんので、製品およびフィルターの形状を再度ご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727275F100A-PRG
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする