曜日別特売

交換フィルター(3枚1組)

交換フィルター(3枚1組) - ユニックス[建築金物]
(1件のレビュー)

F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。
水洗い可能です。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
フィルターの汚れは地域によって異なります。

材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)内容量1セット
注意
※このフィルターはPRG150AW/BW、PRF150AW/BW、PDG150AW/BW、PDF150AW/BW、PCG150AW/BW、PCF150AW/BWに使用できます。
※このフィルターはKRP150用のフィルターです。
※PRP150には取付けできませんので、製品およびフィルターの形状を再度ご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727284F150A-PRG
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: マンションの換気口に使用します。
その他業種

外気の汚れが、あまり入らないような気がしています。
常時取り付けておく必要があると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする