曜日別特売

差圧式給気口 不織布フィルター付

差圧式給気口 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]差圧式給気口 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]差圧式給気口 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]差圧式給気口 不織布フィルター付 - ユニックス[建築金物]

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。

材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150内容量1個
注意
※ VP150 管にはご使用できません。
※ 差圧式給気口はドアを開けた際や外風の影響によって作動する場合があります。
※ カバー脱着のため25mm以上のスペースを確保してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727318PDF150BWFH
9,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする