曜日別特売

金具付きつまみタイプハンドル

金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト

つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727668AB-152-1-3Wクロムめっき1501914014127.310038291030630.7813.24.2545
4,500
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
70727677AB-153-1-3Wクロムめっき11018102103226234268275.827.8532.33.2354
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
70727686AB-152-2-3Wサチライトクロムめっき1501914014127.310038291030630.7813.24.2545
4,500
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
70727695AB-153-2-3Wサチライトクロムめっき11018102103226234268275.827.8532.33.2354
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする