曜日別特売

防水薄型平面スイングハンドル

防水薄型平面スイングハンドル - ホシモト防水薄型平面スイングハンドル - ホシモト防水薄型平面スイングハンドル - ホシモト防水薄型平面スイングハンドル - ホシモト防水薄型平面スイングハンドル - ホシモト防水薄型平面スイングハンドル - ホシモト防水薄型平面スイングハンドル - ホシモト防水薄型平面スイングハンドル - ホシモト

シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。
取付け面から止め金までの奥行きが1
5の超薄型タイプ。
本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727783AB-301-1362付き
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
70727799AB-301-2369無し
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
70727808AB-302-1272付き
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
70727817AB-302-2264無し
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
70727826AB-303-1206付き
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
70727835AB-303-2197無し
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする