ホシモト
防水平面スイングハンドル
本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
サチライトクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
223
225
291
292
382
388
鍵
付き
無し
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70727896
AB-401A-1
388
付き
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
70727905
AB-401A-2
382
無し
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
70727914
AB-402A-1
291
付き
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70727923
AB-402A-2
292
無し
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70727939
AB-403A-1
225
付き
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
70727948
AB-403A-2
223
無し
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください