曜日別特売

平面ハンドル(赤ボタンタイプ)

平面ハンドル(赤ボタンタイプ) - ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ) - ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ) - ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ) - ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ) - ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ) - ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ) - ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ) - ホシモト

ボタンの場所がわかり易い赤ボタン仕様。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい。)
取付金具をセットしておりますので、取り付け作業が容易で便利です。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)樹脂内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70727966AB-51R-1371付き
2,000
1,990
2,189(税込)
9日以内出荷
70727975AB-51R-2363無し
オープン
1,790
1,969(税込)
9日以内出荷
70727984AB-52R-1230付き
オープン
1,890
2,079(税込)
9日以内出荷
70727993AB-52R-2227無し
オープン
1,490
1,639(税込)
9日以内出荷
70728009AB-53R-1171付き
オープン
1,690
1,859(税込)
9日以内出荷
70728018AB-53R-2163無し
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする