ホシモト
取手
用途
各種機器、設備等
材質
ステンレス
仕様
座金・ナット・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70728124
SK-30-1
300
288
50
20
12
8
336
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
70728133
SK-30-2
250
238
50
20
12
8
292
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
70728149
SK-30-3
200
188
50
20
12
8
248
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
70728158
SK-30-4
130
120
40
11
10
6
114
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
70728167
SK-30-5
120
110
40
11
10
6
108
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
70728176
SK-30-6
109
100
30
11
9
5
72
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
70728185
SK-30-7
75
68
30
11
7
5
36
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
70728194
SK-30-8
162
150
50
20
12
8
212
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください