曜日別特売

取手

取手 - ホシモト取手 - ホシモト取手 - ホシモト
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70728203SK-31-13002885020128306
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
70728219SK-31-22502385020128262
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
70728228SK-31-32001885020128218
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
70728237SK-31-41301204011106103
オープン
869
956(税込)
9日以内出荷
70728246SK-31-5120110401110699
オープン
859
945(税込)
9日以内出荷
70728255SK-31-610910030119567
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
70728264SK-31-7756830117530
オープン
679
747(税込)
9日以内出荷
70728273SK-31-81621505020128183
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする