ホシモト
取手
用途
各種機器、設備等
仕様
座金・ナット・スプリングワッシャー付
材質
鉄
質量(g)
133
表面処理
バフクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
技術資料1(10MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70728298
K-33
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください