ホシモト
取手
用途
各種機器、設備等
材質
鉄
表面処理
バフクロムめっき
寸法M(mm)
5
仕様
座金・スプリングワッシャー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70728404
K-35-3
80
30
12
45
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
70728413
K-35-4
100
31
13
52
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
70728429
K-35-5
100
35
10
57
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
70728438
K-35-6
120
40
10
69
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
70728447
K-35-7
150
40
13
80
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください