ホシモト
取手
用途
各種機器、設備等
仕様
座金・スプリングワッシャー付
材質
ステンレス
寸法M(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70728456
SK-35-3
43
80
30
12
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
70728465
SK-35-4
53
100
31
13
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
70728474
SK-35-5
56
100
35
10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
70728483
SK-35-6
68
120
40
10
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
70728499
SK-35-7
79
150
40
13
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください