曜日別特売

座金

座金 - ホシモト座金 - ホシモト
用途取手等にSETしてご使用ください。材質黄銅表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(Φmm)
寸法W2(Φmm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70728517K-30-W-11816Φ12.3Φ8.14.5322.5
オープン
189
208(税込)
9日以内出荷
70728526K-30-W-21513Φ10.3Φ6.13.521.52
オープン
149
164(税込)
9日以内出荷
70728535K-30-W-31412Φ9.3Φ5.13212
オープン
149
164(税込)
9日以内出荷
70728544K-30-W-4109Φ7.3Φ5.13212
オープン
119
131(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする