タンガロイ
スクリューオン式ヘッド QC12-JSEGR
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
3.5
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
12
寸法OAW(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70751809
QC12-JSEGR10
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください