タンガロイ
スクリューオン式ヘッド専用シャンク(高圧クーラント対応) QC-1212-CHP
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
4
寸法OAW(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70751888
QC-1212F-CHP
65
¥
33,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70751897
QC-1212X-CHP
100
¥
39,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください