チップ DNMG-CM

チップ DNMG-CM - タンガロイ
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758809DNMG150404-CM T5050.4
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758818DNMG150408-CM T5050.8
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758827DNMG150412-CM T5051.2
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする