タンガロイ
チップ DNMG-CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70758827
品番
DNMG150412-CM T505
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
1.2
材質
T505
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7