曜日別特売

マスターシャンクホルダ SwissBore114

マスターシャンクホルダ SwissBore114 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法SS
寸法STA
寸法BD(mm)
寸法DCONWS(mm)
寸法LPR(mm)
寸法LB(mm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764655114.430.050.050SK30ST550285030.9M12
40,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764664114.440.020.035SK40ST120113515.9M16
39,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764673114.440.025.040SK40ST225144020.9M16
39,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764689114.440.032.040SK40ST332184020.9M16
39,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764698114.440.039.043SK40ST439224323.9M16
39,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764707114.440.050.043SK40ST550284323.9M16
39,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764716114.440.064.059SK40ST6+64365939.9M16
36,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764725114.450.020.045SK50ST120114525.9M24
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764734114.450.025.050SK50ST225145030.9M24
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764743114.450.032.050SK50ST332185030.9M24
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764759114.450.039.053SK50ST439225333.9M24
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764768114.450.050.053SK50ST550285333.9M24
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764777114.450.064.069SK50ST6+64366949.9M24
51,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764786114.450.090.085SK50ST7+90468565.9M24
56,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする