マスターシャンクホルダ SwissBore144

マスターシャンクホルダ SwissBore144 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法SS
寸法STA
寸法BD(mm)
寸法DCONWS(mm)
寸法LPR(mm)
寸法LB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764917144.806.020.042HSK A 63ST120114216
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764926144.806.025.042HSK A 63ST225144216
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764935144.806.032.044HSK A 63ST332184418
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764944144.806.039.048HSK A 63ST439224822
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764953144.806.050.059HSK A 63ST550285933
49,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764969144.806.064.070HSK A 63ST664367044
44,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764978144.806.064.100HSK A 63ST6+643610074
55,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764987144.810.020.055HSK A 100ST120115526
57,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764996144.810.025.055HSK A 100ST225145526
57,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765014144.810.032.057HSK A 100ST332185728
57,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765023144.810.039.061HSK A 100ST439226132
57,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765039144.810.050.072HSK A 100ST550287243
57,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765048144.810.064.078HSK A 100ST664367849
57,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765057144.810.064.108HSK A 100ST6+643610879
69,800
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765066144.810.090.127HSK A 100ST7+904612798
77,500
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする