曜日別特売

外径用ホルダ CHSR/L-CHP-MC

外径用ホルダ CHSR/L-CHP-MC - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)98寸法LPOS(mm)73.5内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法WPOS(mm)
寸法HBH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70765328CHSR2020-CHP-MCR20201410
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765337CHSR2525-CHP-MCR2525195
31,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765346CHSL2020-CHP-MCL20201410
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765355CHSL2525-CHP-MCL2525195
31,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする