タンガロイ
外径用ホルダ JPVJ2NR/L-Eco
寸法LH(mm)
23
寸法LF(mm)
120
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
推奨締付トルク(N・m)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765364
JPVJ2NR1616X1204
R
16
16
16
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765373
JPVJ2NL1616X1204
L
16
16
16
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765389
JPVJ2NR1212X1204
R
12
12
12
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765398
JPVJ2NL1212X1204
L
12
12
12
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください