タンガロイ
外径用ホルダ JSVJ2XR/L-H/X-CHP
寸法H(mm)
10.0
寸法B(mm)
12.0
寸法LH(mm)
17.0
寸法LF(mm)
100.00
寸法RE(mm)
0.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0.00
寸法HF(mm)
10.0
寸法OAW(mm)
12.00
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765425
JSVJ2XR1012H09-CHP
R
¥
39,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください