タンガロイ
外径用ホルダ JSXXR/L-H/X-CHP
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
≦19.2
寸法LF(mm)
≦102
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0.2/11.8
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
10
寸法HBH(mm)
3
寸法HBL(mm)
18.7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765434
JSXXR1012H09-CHP
R
¥
27,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765443
JSXXL1012H09-CHP
L
¥
27,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください