タンガロイ
外径用ホルダ PDACR/L-CHP-MC
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法LH(mm)
28
寸法LF(mm)
76
寸法L5(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
16.2
寸法HF(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765513
PDACR1616X11S-CHP-MC
R
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765529
PDACL1616X11S-CHP-MC
L
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください