タンガロイ
外径用ホルダ PVJNR/L-Eco
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法LH(mm)
35
寸法LF(mm)
100
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
20
推奨締付トルク(N・m)
2
寸法HF(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765556
PVJNR1616H1204
R
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765565
PVJNL1616H1204
L
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください