タンガロイ
外径用ホルダ PWLNR/L-CHP-MC
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
27
寸法LF(mm)
97
寸法L5(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765574
PWLNR2020X06-CHP-MC
R
2
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765583
PWLNL2020X06-CHP-MC
L
2
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765599
PWLNR2020X08-CHP-MC
R
3
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765608
PWLNL2020X08-CHP-MC
L
3
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください