タンガロイ
外径用ホルダ SER-X-CHP-MC
寸法LH(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
寸法HF(mm)
寸法WF(mm)
寸法L5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765617
SER2020X16-CHP-MC
20
20
107
20
25
27.9
¥
41,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765626
SER2525X16-CHP-MC
25
25
122
25
32
33.75
¥
44,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765635
SER2525X22-CHP-MC
25
25
122
25
32
33.75
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください