タンガロイ
外径用ホルダ STCR/L1212/1616-H/X18-CHP
寸法H(mm)
10
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
17.1
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0/12
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
10
寸法HBH(mm)
4
寸法HBL(mm)
17.1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765644
STCR1012H18-CHP
R
¥
28,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765653
STCL1012H18-CHP
L
¥
28,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください