タンガロイ
外径用ホルダ TRDCN-120
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
25
寸法LF(mm)
170
寸法HL(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
12.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LH(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765705
TRDCN3225P09-120
30
4.76
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765714
TRDCN3225P12-120
32
6.35
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください