タンガロイ
外径用ホルダ TSKNR/L-F
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
27
寸法LF(mm)
150
寸法HL(mm)
25
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70765748
TSKNR2525M1207-F
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70765757
TSKNL2525M1207-F
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください