高圧クーラントノズル付 スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2XR-CHP

高圧クーラントノズル付 スクリューオン式ヘッド QC12-JSVJ2XR-CHP - タンガロイ
寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)21寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6推奨締付トルク(N・m)0.9寸法HF(mm)12寸法OAW(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766536QC12-JSVJ2XR09-CHP
41,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする