タンガロイ
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC12-JSDJ2CR-CHP
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
19.5
寸法HF(mm)
12
寸法WF(mm)
6
寸法RE(mm)
0.2
推奨締付トルク(N・m)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法OAW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70766563
QC12-JSDJ2CR07-CHP
18
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766579
QC12-JSDJ2CR11-CHP
21
¥
41,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください