タンガロイ
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC12-STCL-CHP
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
9
寸法HF(mm)
12
寸法CWX(mm)
3
寸法HBH(mm)
4.2
寸法HBL(mm)
19.3
寸法CWN(mm)
0.33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70766606
QC12-STCL18-CHP
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください