曜日別特売

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC12-STCR-CHP

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC12-STCR-CHP - タンガロイ
寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)6寸法HF(mm)12寸法CWX(mm)3寸法HBH(mm)4.2寸法HBL(mm)19.3寸法CWN(mm)0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766615QC12-STCR18-CHP
29,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする