タンガロイ
高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)
材質
鋼
シャンク形状
円筒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
寸法BD(mm)
寸法LF(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70766624
VSSD10L055S05-S
S05
7.6
55
10
¥
11,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766633
VSSD12L065S06-S
S06
9.6
65
12
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766649
VSSD16L065S08-S
S08
11.6
65
16
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766658
VSSD20L070S10-S
S10
15.3
70
20
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766667
VSSD25L075S12-S
S12
18.3
75
25
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください