タンガロイ
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.5
適合スパナ
KEYV-S10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
16
寸法APMX(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法NOF(mm)
4
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法FHA(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767464
VED160L12.0R05-04S10 AH715
AH715
30
¥
31,400
¥
25,960
¥
28,556
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767473
VEE160L12.0R00-04S10 AH715
AH715
45
¥
31,400
¥
25,960
¥
28,556
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください