タンガロイ
先端交換式ヘッドVEE-R
材質
AH715
接続ねじ
S10
寸法LF(mm)
20.5
適合スパナ
KEYV-S10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
28
寸法DC(mm)
16
寸法APMX(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
15.3
寸法NOF(mm)
5
寸法FHA(°)
45
寸法CHW(mm)
0.4
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767595
VEE160L12.0C40R05S10 AH715
¥
43,200
¥
35,960
¥
39,556
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください