曜日別特売

内径加工用 D-L-4D-SH

内径加工用 D-L-4D-SH - タンガロイ
材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCONWS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767604D16-L105-4D-SH151051616
61,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767613D20-L140-4D-SH181402020
67,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767629D25-L200-4D-SH232002525
71,300
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767638D32-L218-4D-SH292183232
74,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767647D40-L283-4D-SH362834040
89,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする