曜日別特売

内径用ホルダ A/E-SNGR

内径用ホルダ A/E-SNGR - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法CWM(mm)
寸法CWX(mm)
寸法DMIN(mm)
寸法CDX(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法WF(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767656A08H-SNGR06-D0801281.587100184.73-
20,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767665A08H-SNGR07-D10012101.587100235.8-
20,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767674A10K-SNGR07-D12012121.5109125296.8-
21,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767683A10K-SNGR08-D1401.53.5142109125157.6-
21,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767699A12M-SNGR08-D1601.53.51621211150188.611.5
24,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767708A16Q-SNGR09-D2001.53.520316151802011.615.5
27,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767717A20R-SNGR09-D2401.53.524320182002513.619
29,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767726E08X-SNGR07-D100超硬12101.587.5120.5355.8-
46,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767735E10X-SNGR07-D120超硬12121.5109143.5456.8-
52,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767744E10X-SNGR08-D140超硬1.53.5142109146-7.6-
52,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767753E12X-SNGR08-D160超硬1.53.51621211174.8-8.6-
58,600
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767769E16X-SNGR09-D200超硬1.53.52031615194.6-11.6-
83,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする