曜日別特売

内径用ホルダ A/E-SXUOR/L

内径用ホルダ A/E-SXUOR/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法H(mm)
寸法GAMP(mm)
寸法GAMF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767778A08H-SXUOR05-D1001085100167.5-7-0.8
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767787A08H-SXUOL05-D1001085100167.5-7-0.8
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767796A12M-SXUOR07-D140141271502411-7.23.2
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767805A12M-SXUOL07-D140141271502411-7.23.2
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767814E08K-SXUOR05-D1001085125227.5-7-0.8
40,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767823E08K-SXUOL05-D1001085125227.5-7-0.8
40,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767839E12Q-SXUOR07-D140141271802711-7.23.2
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767848E12Q-SXUOL07-D140141271802711-7.23.2
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする